• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3605-0000 - Dble inter voyant tem 16A

  • D-Life - interrupteur double allumage lumineux temoin - 16A - meca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3605-0000
    • Référence Sonepar : 01887030726
    • EAN : 3606480307263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Commande double - 2 interrupteurs - voyant lumineux témoin - 250V - 16A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

Ce bouton poussoir à bascule Merten MTN3605-0000 de Schneider Electric offre un design architectural. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. En offrant un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Son boîtier de montage peut être encastré et son mode de fixation se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène ni métaux lourds, dans un but sanitaire et environnemental. De plus, cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de qualité supérieure. Ce bouton-poussoir est en métal et en plastique, ce qui le rend plus robuste. Il s'agit d'un bouton à bascule à 2 circuits, avec un courant de commutation qui ne dépasse pas 10 A. Par ailleurs, cet appareil conçu de manière écologique offre une grande qualité. Il est fabriqué dans le respect d'une utilisation minimale de substances dangereuses. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes ni mercure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver