• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3606-0000 - Méca VV lum tem 16A

  • D-Life - interrupteur va-et-vient lumineux témoin - 16A - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3606-0000
    • Référence Sonepar : 01887030727
    • EAN : 3606480307270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Commande simple - va-et-vient - voyant lumineux témoin - 250V - 16A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design innovant et raffiné, qui incarne l'élégance et la distinction. Ce bouton poussoir à bascule MTN3606-0000 peut être encastré. Il pourra être complété d'une plaque de finition de la même gamme, pour un rendu très abouti. Le mode de fixation de ce bouton poussoir se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds, dans un but sanitaire et environnemental. I dispose d'un indice de protection IP20. Ce bouton-poussoir à bascule à 2 voies est en métal et plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique, cette prise de courant est garantie sans métaux lourds et est fabriquée dans le respect de l'environnement. Son courant de commutation ne dépasse pas 10 A. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver