• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3616-0000 - Interrupteur V&V 16A méca seul

  • D-Life - interrupteur va-et-vient - 16A - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3616-0000
    • Référence Sonepar : 01887030730
    • EAN : 3606480307300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Commande simple - va-et-vient - 250V - 16A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design innovant et raffiné, qui incarne l'élégance et la distinction. Ce bouton poussoir à bascule MTN3616-0000 peut être encastré. Il pourra être complété d'une plaque de finition de la même gamme, pour un rendu très abouti.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver