• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3714-0000 - Meca inter volet-roulant cont

  • D-Life - interrupteur volets roulants avec contact supplementaire - meca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3714-0000
    • Référence Sonepar : 01887030737
    • EAN : 3606480307379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Commande pour volets-roulants - interrupteur avec contact supplémentaire - 250V - 10A - Méca. avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design élégant et raffiné, qui incarne l'innovation et la distinction. Cet interrupteur à un pôle MTN3714-0000 peut être encastré. Le mode de fixation de cet interrupteur 1 pôle se fait par vis et griffes. Produit de haute qualité, il est fabriqué sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds, dans un but sanitaire et environnemental. Les interrupteurs Merten peuvent être utilisés dans tout type d'installation CEE60, à l'aide de boîtes et de solutions IP 44 pour toutes les applications. Il pourra être complété d'une plaque de finition Merten System M, Merten Artec ou Merten Antique, pour un rendu très abouti. Fabriqué en métal et en matière plastique, cet interrupteur est très fiable et résistant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver