Description
D-Life - Obturateur - Mécanisme + enjoliveur - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A compléter avec cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Cet obturateur MTN4075-6034 de couleur anthracite de Schneider Electric Merten System Design est livré avec enjoliveur. Ce cache fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Le mode de fixation est à vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Très fiable et résistant, cet obturateur avec enjoliveur s'intègre à merveille dans les intérieurs élégants. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène. Merten System Design offre une large gamme d'interrupteurs modernes, pour une installation complète d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45. La simplicité géométrique du dessin de la gamme garantit une écriture architecturale et intemporelle.
•Les Atouts de l'article:
Cet obturateur MTN4075-6034 de couleur anthracite de Schneider Electric Merten System Design est livré avec enjoliveur. Ce cache fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Le mode de fixation est à vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Très fiable et résistant, cet obturateur avec enjoliveur s'intègre à merveille dans les intérieurs élégants. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène. Merten System Design offre une large gamme d'interrupteurs modernes, pour une installation complète d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45. La simplicité géométrique du dessin de la gamme garantit une écriture architecturale et intemporelle.