• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN4366-0100 - Méca dble chargeur USB A+A

  • D-Life - prise chargeur double - USB A+A - 2.1 A - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN4366-0100
    • Référence Sonepar : 00002099629
    • EAN : 3606480996290
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Prise chargeur double USB type A+A - 2.1 A - 10,5W - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

Le chargeur USB Schneider Electric Merten System M MTN4366-0100 est un appareil avec cadre de fixation et griffes avec 2 bornes, permettant de charger des appareils mobiles / tablettes La puissance d'entrée de ce chargeur USB est de 12 W Sa consommation électrique est de 0,1 W La puissance de sortie nominale de ce chargeur USB est de 10,5 W Le courant nominal de ce chargeur USB est de 180 A, avec un courant de sortie de 2,1 A La tension nominale de fonctionnement est entre 100 volts et 240 volts La tension de sortie de cet appareil est de 5 volts Son type de protection est une protection électronique contre les surcharges et la température, en prenant soin de votre sécurité autant que possible Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Son boîtier de montage peut être encastré dans la surface avec un type affleurant Il mesure 22,5 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 42 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30,8 mm La durée de vie de ce chargeur USB est de 30000 heures, ce qui le rend aussi robuste que possible En outre, il atteint le niveau de protection IK04, protégeant contre 0,5 joules d'impact Étant suffisamment fiable et résistant, son indice de protection est IP20 De plus, ses directives sont 2002/95 / CE - Directive RoHS, 2002/96 / CE - directive DEEE, 2004/108 / CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95 / CE - directive basse tension Il est sans mercure Ce chargeur USB est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes) De plus, étant respectueux de l'environnement, cet appareil répond à la règlementation (CE) n ° 1907/2006 Le chargeur USB est en PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui le rend aussi résistant que possible Il a également obtenu le certificat EAC De plus, il répondait parfaitement aux normes EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4 La gamme System M est basée sur 4 surfaces et matériaux différents Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver