Description
D-Life - Commande - variateur rotatif universel LED - associable avec va-et-vient - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Ce variateur rotatif MTN5134-0000 de Schneider Electric est un variateur rotatif universel à 2 voies. Avec son bouton poussoir rotatif, il permet de commander allumage, extinction et variation de lumière. Encastré, il se fixe par vis et par griffes. Sans halogène, il est fabriqué dans le respect de l'environnement et ne contient ni mercure, ni métaux lourds. Ce variateur est également exempt de substances extrêmement préoccupantes. Avec sa protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges automatiques, ce variateur rotatif est conçu en toute sécurité. Il a également obtenu le certificat CE et répond aux normes EN 60669-2-1, EN 61000-6-3.
•Les Atouts de l'article:
Ce variateur rotatif MTN5134-0000 de Schneider Electric est un variateur rotatif universel à 2 voies. Avec son bouton poussoir rotatif, il permet de commander allumage, extinction et variation de lumière. Encastré, il se fixe par vis et par griffes. Sans halogène, il est fabriqué dans le respect de l'environnement et ne contient ni mercure, ni métaux lourds. Ce variateur est également exempt de substances extrêmement préoccupantes. Avec sa protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges automatiques, ce variateur rotatif est conçu en toute sécurité. Il a également obtenu le certificat CE et répond aux normes EN 60669-2-1, EN 61000-6-3.