Description
D-Life - Commande - variateur rotatif pour charge 20-315W - associable avec un va-et-vient - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Le variateur rotatif Merten MTN5136-0000 de Schneider Electric est compatible avec le ballast Helvar et le ballast Osram. En toute sécurité, il offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges avec un type de protection à réarmement automatique. Il atteint également le degré de protection IP20. De plus, il répond bien à la norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, avec une profondeur d'encastrement de 29 mm. Fabriqué sans mercure ni métaux lourds, il est respectueux de l'environnement. Les solutions Merten sont conçues pour tout type d'installation dans le résidentiel et toutes les applications non résidentielles comme les écoles, les bureaux, les hôtels.
•Les Atouts de l'article:
Le variateur rotatif Merten MTN5136-0000 de Schneider Electric est compatible avec le ballast Helvar et le ballast Osram. En toute sécurité, il offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges avec un type de protection à réarmement automatique. Il atteint également le degré de protection IP20. De plus, il répond bien à la norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, avec une profondeur d'encastrement de 29 mm. Fabriqué sans mercure ni métaux lourds, il est respectueux de l'environnement. Les solutions Merten sont conçues pour tout type d'installation dans le résidentiel et toutes les applications non résidentielles comme les écoles, les bureaux, les hôtels.