Description
Argus Presence - détecteur maître avec IR - 1-10V - 360° - blanc polaire (RAL 9010) - IP20 - tension assignée de service (Us) : 220/230 V - courant assigné d'emploi : 10A - hauteur de montage : 2,5m
•Les Atouts de l'article:
Ce détecteur de mouvement ARGUS permet une installation au plafond. Il peut être monté dans une prise encastrée de 60, ou dans un boîtier en saillie. Il se fixe par griffes et vis. Il offre une détection de mouvement à 360 degrés. Ce capteur détecte les présences et les sources de chaleur mobiles (les personnes, par exemple) dans une zone de détection réglable. Il s'active avec une minuterie. Lorsque la lumière naturelle est suffisante, la fonction présence permet au capteur d'éteindre la lumière même lorsqu'une personne est présente. Ce détecteur est équipé d'un capteur de lumière avec un seuil de luminosité réglable de sorte que l'éclairage ne s'allume que lorsqu'un seuil de luminosité spécifié n'est pas atteint.
•Les Atouts de l'article:
Ce détecteur de mouvement ARGUS permet une installation au plafond. Il peut être monté dans une prise encastrée de 60, ou dans un boîtier en saillie. Il se fixe par griffes et vis. Il offre une détection de mouvement à 360 degrés. Ce capteur détecte les présences et les sources de chaleur mobiles (les personnes, par exemple) dans une zone de détection réglable. Il s'active avec une minuterie. Lorsque la lumière naturelle est suffisante, la fonction présence permet au capteur d'éteindre la lumière même lorsqu'une personne est présente. Ce détecteur est équipé d'un capteur de lumière avec un seuil de luminosité réglable de sorte que l'éclairage ne s'allume que lorsqu'un seuil de luminosité spécifié n'est pas atteint.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier