• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN5776-0000 - Thermostat program tactile

  • D-Life - thermostat programmable avec ecran tactile - meca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN5776-0000
    • Référence Sonepar : 01887077893
    • EAN : 3606480778933
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Thermostat programmable avec écran tactile compatible chauffage électrique, sol, vannes - 3 modes - 16A - 3680W - Méca. avec supp. de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes - IP20 - A compléter avec enjo. et cadre

•Les Atouts de l'article:

Le thermostat électronique MTN5776-0000 de Schneider Electric Merten dispose d'un écran tactile. Il offre une protection électronique contre les surtensions, contre la surchauffe. Il garantit une amélioration du niveau de sécurité. Il s'agit d'un thermostat électronique à 2 pôles. Sa résolution d'affichage est de 96 x 96 pixels, avec une taille d'affichage de 44 mm et un écran OLED. De plus, il est conçu selon les normes 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE - basse tension. Le calibre du fusible associé au thermostat électronique est de 16 A. Les informations affichées incluent le mode de fonctionnement, le compteur de temps, la température en degré. Il a également obtenu le certificat SEMKO, VDE. Cet appareil est à compléter avec le cadre design Artec/Antique ou le cadre design System M. Produit écologique de grande qualité, il est conçu dans le respect de l'environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver