Description
ClimaSys CA - grille de sortie - découpe 92x92mm
•Les Atouts de l'article:
Cette grille de sortie ClimaSys CA en plastique dispose d'un filtre standard synthétique G2 M1 à l'arrière. Avec un indice de protection IP54, elle est compatible avec le ventilateur ClimaSys CV. Son mode de fixation se fait par vis ou encliquetage. Elle est en thermoplastique injecté (ASA PC). La gamme ClimaSys CV de ventilation forcée s’avère la meilleure solution, notamment dans le secteur tertiaire ou dans les environnements industriels sans poussières trop abondantes Les grilles de sortie ClimaSys CV de dimension 92 par 92 mm complètent les ventilateurs et les protègent tout en sécurisant les personnes, garantissant un degré de protection IP55, et pouvant être dotées d’un filtre en supplément Ainsi température et isolation sont garanties
•Les Atouts de l'article:
Cette grille de sortie ClimaSys CA en plastique dispose d'un filtre standard synthétique G2 M1 à l'arrière. Avec un indice de protection IP54, elle est compatible avec le ventilateur ClimaSys CV. Son mode de fixation se fait par vis ou encliquetage. Elle est en thermoplastique injecté (ASA PC). La gamme ClimaSys CV de ventilation forcée s’avère la meilleure solution, notamment dans le secteur tertiaire ou dans les environnements industriels sans poussières trop abondantes Les grilles de sortie ClimaSys CV de dimension 92 par 92 mm complètent les ventilateurs et les protègent tout en sécurisant les personnes, garantissant un degré de protection IP55, et pouvant être dotées d’un filtre en supplément Ainsi température et isolation sont garanties
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier