Description
Spacial - tablette rabattable de porte - largeur 800mm - charge 30 kg - RAL 7035
•Les Atouts de l'article:
Tablette rabattable de porte pour enveloppes Spacial. Les dimensions du boîtier sont de 800 mm de largeur. Charge maximale de 30 kg/m². Montage sur le cadre de renfort de porte ou traverses de porte pour armoires de 1000 mm de large. Compatibilité de gammes Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN. Réglable en hauteur, pas de 25 mm. Corps en acier, finition poudre époxy-polyester.L'angle de fonctionnement est de 45 °, 60 °, 75 °, 90 °.
•Les Atouts de l'article:
Tablette rabattable de porte pour enveloppes Spacial. Les dimensions du boîtier sont de 800 mm de largeur. Charge maximale de 30 kg/m². Montage sur le cadre de renfort de porte ou traverses de porte pour armoires de 1000 mm de large. Compatibilité de gammes Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN. Réglable en hauteur, pas de 25 mm. Corps en acier, finition poudre époxy-polyester.L'angle de fonctionnement est de 45 °, 60 °, 75 °, 90 °.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier