• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NSYSFD2210 - KIT PTE.PL.SF-SM2200X1000

  • PanelSeT SF Kit - porte pleine - pour cellule SF & armoire SM - H=2200xL=1000mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NSYSFD2210
    • Référence Sonepar : 00020511957
    • EAN : 3606485119571
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PanelSeT SF kit - porte pleine ext. façade - PanelSeT SF kit - haut. 2200x1000mm - 1 porte - 4 charnières - 1 poignée avec serrure - 4 cliquets de verrou. - 1 verrou. 4 pts - 1 cadre - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver