• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NSYSM1610302DP - ARM SM2P1600X1000X300CH.P

  • PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1600x1000x300mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NSYSM1610302DP
    • Référence Sonepar : 00020512014
    • EAN : 3606485120140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - H1600xL1000xP300mm - 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 syst. de verrou. à poignée : porte, 1 syst. de blocage : porte gauche, 4 supports platine de montage, 1 châssis pl

•Les Atouts de l'article:

Système de verrouillage de porte 4 points avec poignée DB 5mm. 4 supports de platine inclus. Tôle d'acier, acier galvanisé pour la plaque de montage. Panneau arrière soudé, plaque de montage incluse.



•Quelques mots du fabricant :

  • Armoire polyvalente en acier au sol conçue pour les environnements difficiles
  • Grande résistance aux chocs; à la poussière et à l'eau (indices IK10 et IP55)
  • Ouverture de porte à 120° et système de verrouillage à quatre points
  • Avec une plaque passe-câbles, supports de plaque de montage et système de blocage sur une porte
  • Support de montage en acier galvanisé et portes pleines amovibles pour la maintenance
  • Avec poignée noire RAL9005, finition gris RAL7035 poudre époxy-polyester
  • Robuste et fiable (113 kg)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver