• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU121830 - Boîte concent sail c 2R8M alu

  • Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - alu
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU121830
    • Référence Sonepar : 01887181275
    • EAN : 3606481812759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - boîte de concentration en saillie complète - 2 rangées de 8 modules - alu - livrée avec support de fixation et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement aluminium, elle a une capacité de 8 postes ou 16 modules (2x8 sur chaque rangée horizontale) et s'installe en saillie. L'ensemble des fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45 pourra se clipser dans ce support. Son design intemporel et élégant s'adaptera à toutes vos installations ! NU121830 se compose d'un support saillie, de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur aluminium. Des vis et chevilles sont incluses pour fixer le produit. L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit de perçage sur le boitier, aux différentes possibilités d'entrées de câbles par moulure (gauche, droite, haut et bas) ou sur boite d'encastrement existante. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !

•Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver