• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU173430 - Boîte concent enc co 3C4m Alu

  • Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Alu
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU173430
    • Référence Sonepar : 01887945224
    • EAN : 3606489452247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 colonnes de 4 modules - Alu - livrée avec support de fixation et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement aluminium, elle a une capacité de 6 postes (3x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en encastré. L'ensemble des fonctions Unica en 45x45 ou 90x45 pourra se clipser dans ce support. Son design intemporel et élégant s'adaptera à toutes vos installations ! NU173430 se compose d'un boitier encastré, de 3 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur aluminium. Des barrettes de maintien sont incluses. Le poste de travail est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PC, le rendant le plus résistant possible. Il est sans halogène. L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les supports de fixation se clipseront sans outil sur le boitier d'encastrement et les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée. Ce poste de travail est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !

•Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver