Description
Unica - plaque de finition étroite - Alu - 1 module
•Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition étroite 1 module Unica Studio, discrète et design, de couleur aluminium, permet d'habiller un mécanisme 1 module de la gamme Unica. Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU200130 se compose d'une plaque 1 module de couleur blanc brillant RAL9003 et d'un support de fixation. Il sera à associer avec une fonction Unica en 22,5x45mm (commande type interrupteur). Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
•Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition étroite 1 module Unica Studio, discrète et design, de couleur aluminium, permet d'habiller un mécanisme 1 module de la gamme Unica. Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU200130 se compose d'une plaque 1 module de couleur blanc brillant RAL9003 et d'un support de fixation. Il sera à associer avec une fonction Unica en 22,5x45mm (commande type interrupteur). Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).