• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU280253M - Plaque finition Blac aluB A 1P

  • Unica Studio Métal N - plaq de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 1P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU280253M
    • Référence Sonepar : 01887207458
    • EAN : 3606482074583
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica Studio Métal N - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 1 poste

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition 1 poste Unica Studio Métal, moderne et design avec son revêtement brossé mat de couleur black aluminium, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur. Ce cadre de couverture appartient au groupe esthétique Unica Studio Métal. NU280253M se compose d'une plaque 1 poste de couleur black aluminium avec un liseré anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Il est sans halogène. Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !

•Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver