Description
Unica Studio Métal N - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 4 postes
•Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition 4 postes Unica Studio Métal, moderne et design avec son revêtement brossé mat de couleur bronze, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur. Ce cadre de couverture appartient au groupe esthétique Unica Studio Métal. NU280853M se compose d'une plaque 4 postes de couleur black aluminium avec un liseré anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
•Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition 4 postes Unica Studio Métal, moderne et design avec son revêtement brossé mat de couleur bronze, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur. Ce cadre de couverture appartient au groupe esthétique Unica Studio Métal. NU280853M se compose d'une plaque 4 postes de couleur black aluminium avec un liseré anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de protection est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).