• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU301918 - Prise charg USB rapide A+C blc

  • Unica - prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU301918
    • Référence Sonepar : 01887180690
    • EAN : 3606481806901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - prise chargeur USB double - charge rapide - 18W - 3,4A - type A+C - 2 modules - blanc - mécanisme seul

•Les Atouts de l'article:

Le nouveau chargeur USB Unica NU301918 de Schneider Electric, de couleur blanche, est équipé de 2 bornes. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur double USB est de 12 W. Avec une consommation de 0,075 W, il dispose d'une puissance de sortie nominale de 12 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. De plus, sa tension assignée d’emploi est de 100...240 V. Ce chargeur USB offre une protection contre les courts circuits. Son mode de fixation est par griffes ou par vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Sa durée de vie est de 30000 heures, ce qui rend ce chargeur USB très robuste. En outre, avec un niveau de protection IK04, il ne craint pas les chocs. L'indice de protection de cet appareil est IP20. Produit écologique de haute qualité,



•Quelques mots du fabricant :

  • Double chargeur USB Type A+C
  • Solution de charge USB pour votre maison
  • Performances de charge jusqu'à 18 W
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver