• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU351620W - Variateur rot zigbee bl antimi

  • Wiser Unica - variateur rotatif - 2 fils - zigbee - blanc antimicrob - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU351620W
    • Référence Sonepar : 01887101948
    • EAN : 3606481019486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wiser Unica - variateur rotatif- 2 fils - zigbee - blanc antimicrobien - méca 45x45 - permet de gérer la variation de lumière en commande manuelle ou via un assistant vocal / smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

•Les Atouts de l'article:

L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Unica permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur blanc antibactérien (traitement intégré dans la matière) et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. NU351620W se compose d'un un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif 45x45. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU351620W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NEMKO, VDE, FIMKO, CE, EAC, NF, SEMKO, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver