Description
Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc antimicrobien - mécanisme 45x45 - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
•Les Atouts de l'article:
L'interrupteur poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. Avec l’éclairage connecté Wiser, une simple pression du doigt leur permet d’éteindre ou de rallumer toutes les lumières de la maison. NU353720W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45 et d'un enjoliveur simple blanc RAL9003, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU353720W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NF, FIMKO, EAC, VDE, CE, SEMKO, NEMKO, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
•Les Atouts de l'article:
L'interrupteur poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. Avec l’éclairage connecté Wiser, une simple pression du doigt leur permet d’éteindre ou de rallumer toutes les lumières de la maison. NU353720W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45 et d'un enjoliveur simple blanc RAL9003, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU353720W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NF, FIMKO, EAC, VDE, CE, SEMKO, NEMKO, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.