• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU555954 - Wiser 2P+T Connectée 16A Ant

  • Wiser Unica - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Anthracite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU555954
    • Référence Sonepar : 01887001577
    • EAN : 3606481038173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wiser Unica - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Anthracite - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur gris anthracite, elle sublimera toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU555954 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise gris. Il sera sublimera associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit NU555954 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.

Le saviez-vous ?

Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Unica.



•Les Atouts de la gamme:

Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



•Quelques mots du fabricant :

  • Contrôler la prise : couper les veilles
  • Programmer la prise
  • Mesurer les consommations

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver