• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU821030 - Boîte concent sail 2R10m Alu

  • Unica - boîte de concentration saillie - 2 rang de 10 mod - Alu - à compléter
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU821030
    • Référence Sonepar : 01887945840
    • EAN : 3606489458409
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - boîte de concentration en saillie - 2 rangées de 10 modules - Alu - à compléter avec support de fixation et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Cette boite de montage en saillie composable, associée au support de fixation et plaque de finition, permettra de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée avec une finition aluminium, elle a la capacité d'accueillir un support de 10 postes ou 20 modules (2x10 sur chaque rangée horizontale). Son design intemporel et élégant s'adaptera à toutes vos installations ! NU821030 se compose d'un support en saillie de couleur aluminium. Des vis et chevilles sont incluses pour fixer le produit. Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), matériau PC, ce boîtier de montage est très fiable et résistant. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit de perçage sur le boitier, aux différentes possibilités d'entrées de câbles par moulure (gauche, droite, haut et bas) ou sur boite d'encastrement existante. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !

•Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver