Description
Unica - prise optique - SC duplex à compléter avec traversées SC duplex MM VDIB6031001 VDIB6031002 ou SC duplex SM VDIB6032001 VDIB6032002 ou SC duplex APC VDIB6082001 - 2 modules - alu - mécanisme seul
•Les Atouts de l'article:
Ce support de traversée optique permet de se connecter au réseau fibre dans le cas d'installations qui demandent une sécurisation des données (confidentialité) ou une transmission haut débit. Il est à équiper d'une traversée permettant de connecter 2 fibres. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU943830, en version 2 modules, se compose d'un support avec une finition aluminium, équipé d'une ouverture pouvant accueillir une traversée optique de type SC duplex. La traversée pourra être de type SC duplex MM VDIB6031001/VDIB6031002 ou SC duplex SM VDIB6032001/VDIB6032002 ou SC duplex APC VDIB6082001 ou d'une autre marque. Elle est sans halogène. La traversée optique peut être clipser ou visser sur le support de traversée (présence de trous) pour une tenue optimale. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, … Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes du support de traversée optique NU943830 existent en version LC et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, …
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
•Les Atouts de l'article:
Ce support de traversée optique permet de se connecter au réseau fibre dans le cas d'installations qui demandent une sécurisation des données (confidentialité) ou une transmission haut débit. Il est à équiper d'une traversée permettant de connecter 2 fibres. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU943830, en version 2 modules, se compose d'un support avec une finition aluminium, équipé d'une ouverture pouvant accueillir une traversée optique de type SC duplex. La traversée pourra être de type SC duplex MM VDIB6031001/VDIB6031002 ou SC duplex SM VDIB6032001/VDIB6032002 ou SC duplex APC VDIB6082001 ou d'une autre marque. Elle est sans halogène. La traversée optique peut être clipser ou visser sur le support de traversée (présence de trous) pour une tenue optimale. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, … Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes du support de traversée optique NU943830 existent en version LC et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, …
•Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).