• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU943930 - Prise optique LCd 2m alu

  • Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 modules - alu - mécanisme seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU943930
    • Référence Sonepar : 01887945880
    • EAN : 3606489458805
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - prise optique - LC duplex à compléter avec traversées LC duplex MM VDIB6051003 VDIB6051004 ou LC duplex SM VDIB6052003 VDIB6052004 ou SC simplex MM VDIB6021001 ou SC simplex APC VDIB6072001 - 2 modules - alu - mécanisme seul

•Les Atouts de l'article:

Ce support de traversée optique permet de se connecter au réseau fibre dans le cas d'installations qui demandent une sécurisation des données (confidentialité) ou une transmission haut débit. Il est à équiper d'une traversée permettant de connecter 2 fibres. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU943930, en version 2 modules, se compose d'un support avec une finition aluminium, équipé d'une ouverture pouvant accueillir une traversée optique de type LC duplex. La traversée pourra être de type LC duplex MM VDIB6051003/VDIB6051004 ouou LC duplex SM VDIB6052003/ VDIB6052004 ou SC simplex MM VDIB6021001 ou SC simplexAPC VDIB6072001 ou d'une autre marque. Elle est sans halogène. La traversée optique peut être clipser ou visser sur le support de traversée (présence de trous) pour une tenue optimale. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, … Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes du support de traversée optique NU943930 existent en version LC et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, …

•Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver