• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PM8-FR - SURGEARREST 8 FR

  • SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 prises 10A - France
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PM8-FR
    • Référence Sonepar : 01887431356
    • EAN : 731304313564
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SurgeArrest Performance - Parasurtenseur - Puissance maximale 2300W - Absorption maximale de 2690 joules - 230V - Courant maximum actuel en entrée par phase de 10A - 8 prises de courant 10A - Prises standard Français - Câble de 2m

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour protéger efficacement les équipements sensibles contre les dysfonctionnements et perturbations de l'alimentation, ce parasurtenseur prévient les éventuels dommages électriques causés aux appareils connectés. Équipé d'un système de protection fiable et robuste d'une puissance maximale de 2300W, il absorbe et détourne instantanément l'énergie des surtensions dangereuses. Il a la capacité d'absorber une surintensité de 2690 joules. Il dispose d'une puissance d'entrée principale configurable en 230V, possède 8 prises de courant de 10A au standard Français/Belge et se branche sur une prise murale avec terre, avec un câble de 2,00m. Il comprend également un système de filtrage permettant d'éliminer les interférences électromagnétiques. Le parasurtenseur est livré avec son cordon de raccordement réseau et un manuel d'utilisation fournissant les instructions détaillées pour garantir son installation. Ses indicateurs LED intégrés fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement du parasurtenseur, tels que la mise à la terre correcte, la protection active et la capacité résiduelle de protection. En plus de la protection des prises de courant, ce parasurtenseur est équipé de la protection des lignes de données pour les connexions Ethernet, téléphoniques et coaxiales, assurant une protection complète des systèmes de communication. Ce dispositif convient à une large gamme d'appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs, les modems, les routeurs, les systèmes de surveillance, etc. Son boîtier robuste résiste aux chocs et offre une durabilité et une longévité accrue. Le parasurtenseur répond à la certification RoHs et aux normes CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver