• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PME5U2B-GR - Parasurtenseur 5PC+2USB GR noi

  • SurgeArrest Essential - parasurtenseur - 5 prises GR 16A - 2 USB - 230V - noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PME5U2B-GR
    • Référence Sonepar : 01887347057
    • EAN : 731304347057
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SurgeArrest Essential - bloc parasurtenseur - résidentiel ou bureau - protection contre les surtensions et les pics de tensions - norme Schuko CEE - 5 prises 10A + 2 prises USB - 230V - indicateur LED d'activation de la protection

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour protéger efficacement les équipements sensibles contre les dysfonctionnements et perturbations de l'alimentation, ce parasurtenseur prévient les éventuels dommages électriques causés aux appareils connectés. Équipé d'un système de protection fiable et robuste d'une puissance maximale de 2300W, il absorbe et détourne instantanément l'énergie des surtensions dangereuses. Il a la capacité d'absorber une surintensité de 680 joules. Il dispose d'une puissance d'entrée principale configurable en 220V, 230V ou 240V, possède 5 prises de courant de 16A au standard Schuko CEE 7/7P et se branche sur une prise murale avec terre, avec un câble de 1,52m. Il possède 2 ports USB. Il comprend également un système de filtrage permettant d'éliminer les interférences électromagnétiques. Le parasurtenseur est livré avec son cordon de raccordement réseau et un manuel d'utilisation fournissant les instructions détaillées pour garantir son installation. Ses indicateurs LED intégrés fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement du parasurtenseur, tels que la mise à la terre correcte, la protection active et la capacité résiduelle de protection. En plus de la protection des prises de courant, ce parasurtenseur est équipé de la protection des lignes de données pour les connexions Ethernet, téléphoniques et coaxiales, assurant une protection complète des systèmes de communication. Ce dispositif convient à une large gamme d'appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs, les modems, les routeurs, les systèmes de surveillance, etc. Son boîtier robuste résiste aux chocs et offre une durabilité et une longévité accrue. Le parasurtenseur répond à la certification RoHs et aux normes CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver