Description
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette licence de 1 an permet de visualiser et d'analyser les données d'efficacité énergétique et d'état de l'installation éléctrique d'un ou plusieurs bâtiments (eau, gaz, électricité). Ses fonctionnalités sont les suivantes : analyser, agréger par usage ou surface, visualiser les principaux consommateurs, alarmes sur seuil, facturer des locataires, schéma unifilaire dynamique et alarmes d'état. Des capteurs (eau, gaz, electricité, température ...) sont installés et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider. L'application est hébergée dans le cloud et est donc disponible à partir de n'importe quel PC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'utilisateur reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés.
Quels sont les avantages de la mise en service ?
Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment/étages/salles...), on affecte les compteurs aux espaces souhaités et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001.
Le saviez-vous ?
Ce logiciel peut être associée entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic ainsi qu'aux passerelles PaS de Schneider Electric.
•Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure Energy Hub est une suite logicielle modulaire cloud de gestion énergétique des bâtiments (monosite ou multi-sites) facile à mettre en œuvre et nécessitant un investissement initial minimal.
•Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Intuitif à utiliser
- Rapide à rentabiliser
- Solution cloud
- Mono-site et multi-sites