« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - R9HPNFC15127P - TAMC standard XE T3-T4 -2R-16A
Resi9 - Tableau standard logement type T3-T4 - 2 rangees - XE - 16A
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : R9HPNFC15127P
Référence Sonepar : 01887212882
EAN : 3606482128828
Description
Resi 9 - Tableau électrique pour logement type T3-T4 - technologie XE - 2 rangées - 1 ID 63A type A - 1 ID 63A type AC - 1 disj 32A - 3 disj 20A - 5 disj 16A - 3 disj 10A