• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PDCS10 - Disj Diff XP 3P+N 10A 30mA Asi

  • Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Asi
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PDCS10
    • Référence Sonepar : 01887127394
    • EAN : 3606481273949
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P + N - 10A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 10 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur différentiel Resi9 calibre 10A interrompt le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. De Type Asi, il est recommandés en tant que départ spécifique pour assurer la continuité de service sur des charges sensibles comme une pompe de piscine, pompe à chaleur. Le disjoncteur différentiel outre son pouvoir de coupure contre les courts-circuits et les surcharges, assure la détection d'une différence d'intensité du courant entre la phase et le neutre, si un défaut d'isolation existe. Ce disjoncteur différentiel peignable (XP) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9 triphasé. Le disjoncteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval: câbles rigides 1 à 16mmmm² - câbles souples ou flexibles avec embouts 1 à 10mmmm². Les performances de ce produit R9PDCS10 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différente, il existe des disjoncteurs différentiels de calibre 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.

•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver