• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PTC610 - Disj Det Arc XP 1P+N 10A C

  • Resi9 - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PTC610
    • Référence Sonepar : 01887115877
    • EAN : 3606481158772
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Resi9 - disjoncteur de détection d'arc électrique - 1P + N - 10A ( 30°C ) - Courbe C - Icn Pouvoir de coupure : 3000 A à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 - blanc RAL 9003 - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm

•Les Atouts de l'article:

Avec son rôle de protection contre l'incendie, et en plus de la fonction de disjoncteur, ce disjoncteur détecteur d'arcs peignable (XP) se déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. Il existe quatre risques d’incendie d’origine électrique dans lamAison : court-circuit/surcharges, courant de fuite dans lesmAtériaux, surtension due à la foudre, vétusté des installations due à l’utilisation des équipements électriques. Ce disjoncteur détecteurs d'arc peignable (XP) Resi9 calibre 10A, déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. L'installation du produit se fait comme un produit classique peignable. Le détecteur d'arc s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection contre les risques d'incendie. Il convient pour un courant assigné d'emploi de 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câble rigide 16mmmm²mAxi. Les performances de ce produit R9PTC610 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 62606, CEI 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une détection d'arc de calibre différent, il existe des détecteurs d'arc peignables de calibre 10A, 16A, 20A, 25A.

•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver