• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PXVN15 - Peigne vertical neutre XP 150

  • Resi9 - peigne vertical de neutre pour ID 25 à 63A - entraxe 150mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PXVN15
    • Référence Sonepar : 01887960033
    • EAN : 3606489600334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Resi9 - peigne vertical de neutre pour ID 25 à 63A - entraxe 150mm - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)

•Les Atouts de l'article:

Ce peigne vertical de neutre est adapté aux interrupteurs différentiels XP. Il est compatible avec les coffrets Resi9 24 ou Resi9 IP65. Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 150mm - Pas de raccordement : 18mm. Les performances de ce produit R9PXVN15 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)

•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver