• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S260724 - PLAQUE 2P VERTICAL 71MM

  • Ovalis ancienne gen- Plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 71mm Blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S260724
    • Référence Sonepar : 01887045427
    • EAN : 3606480454271
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Ovalis ancienne génération - Plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 71mm- coloris Blanc

•Les Atouts de l'article:

Cette plaque de finition est de couleur blanche avec 2 postes Le clipsage de la plaque de finition par ergots crantés permet de rattraper les irrégularité du mur Hauteur 153 mm- profondeur 10 mm Très simple d'installation, cette plaque de finition permet une pose facile et rapide Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ce produit est vendu en lot de 10 pièces Il est conformes aux normes EN 60669-1, NF C 61-314 Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et sur la santé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver