Description
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finit.-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
•Les Atouts de l'article:
Interrupteur va et vient 10A - mécanisme seul blancCourant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04
•Les Atouts de l'article:
Interrupteur va et vient 10A - mécanisme seul blancCourant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier