• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S261208 - INTER VR SANS PLQ

  • Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis Blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S261208
    • Référence Sonepar : 01887053039
    • EAN : 3606480530395
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

•Les Atouts de l'article:

Interrupteur 2 boutons pour volet roulant - mécanisme seul blancCourant nominal 6A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes, par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 43 mm Profondeur d'encastrement 31.2 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver