• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S320403 - Chargeur USBA 7,5W+C 45W Blanc

  • Ovalis - Chargeur USB type A 7,5W +C 45W - Forte puissance type C - Blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S320403
    • Référence Sonepar : 01887216291
    • EAN : 3606482162914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ovalis - Chargeur USB type A 7,5W +type C 45W - Forte puissance type C pour charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - Blanc - couvercle protection peinture

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce chargeur USB A+C 45W de forte puissance permet d'alimenter smartphones, tablettes, et ordinateurs portables. Son faible encombrement offre une meilleure facilité de câblage. Ce chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320403 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme avec le chargeur type A 7,5W et type C 45W max et d'un enjoliveur blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le câblage de cette prise se fait avec 2 bornes à vis phase, neutre. Elle peut s'installer dans une boîte de 40mm même s'il est conseillé d'utiliser une boîte de 47mm minimum. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60950-1.



•Les Atouts de la gamme:

La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.



•Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter smartphones, tablettes et ordinateurs portables avec 2 USB-A et C
  • Câblage de cette prise avec 2 bornes à vis phase et neutre
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver