Description
•Les Atouts de l'article:
TeSys™ GV5PB/GV6PB est une gamme constituée de disjoncteurs de protection moteur tripolaires UL 489 qui, lorsqu'ils sont combinés à un contacteur, constituent un circuit de dérivation complet. Elle permet d'économiser de l'espace sur le panneau et simplifier l'installation grâce à une solution à deux composants. Cette gamme de produits inclut une classe de déclenchement sélectionnable 5/10/20 et un temps de court-circuit réglable de 5 à 13 fois Ir. Les solutions couvrent une gamme de besoins d'applications allant du contrôle compact et rentable au contrôle avancé et à l'alarme prédictive. Choisissez la meilleure offre en fonction des besoins de votre application. Les cache-bornes sont utilisés pour le raccordement frontal avec des câbles ou des barres isolées. Ils sont constitués de deux parties assemblées par vis imperdables, formant un capot IP40. La partie supérieure est équipée de grilles coulissantes pour une adaptation précise aux câbles ou barres isolées. La partie arrière obstrue complètement la zone de connexion. Les cache-bornes peuvent être montés en amont et en aval du disjoncteur. Cette protection est destinée à un disjoncteur 3P.
•Quelques mots du fabricant :
- Kit de cache-bornes pour disjoncteurs
- Comprend une base et un cache de borne, une lentille et les vis requises
- Compatible avec les disjoncteurs PowerPact H
- Disjoncteur facile à brancher compatible avec les centres de charge QO Square D™
- Conforme aux normes UL et CSA