Description
Odace - enjoliveur seul double va-et-vient et double poussoir - va-et-vient + poussoir - Antibacterien
•Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette façade d'enjoliveur de couleur blanc est destinée à habiller un interrupteur disposant de 2 permutateurs ainsi qu'un poussoir Enjoliveur traité antibactérien : sa surface limite la formation et la prolifération des germes Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette façade d'enjoliveur est réalisée à partir de plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle est clipsable et sa finition brillant s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs La classification IP de cet appareil est IP21 D Cette façade d'enjoliveur possède une profondeur de 8,5 mm et d'un diamètre de 51 mm Elle est vendue en lot de 5 Elle satisfait à la norme, 2006/95/EEC, EN 60669-1 et est certifié LCIE, N, NF Cette façade d'enjoliveur est qualifiée de produit Green premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle est sans mercure
•Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette façade d'enjoliveur de couleur blanc est destinée à habiller un interrupteur disposant de 2 permutateurs ainsi qu'un poussoir Enjoliveur traité antibactérien : sa surface limite la formation et la prolifération des germes Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette façade d'enjoliveur est réalisée à partir de plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle est clipsable et sa finition brillant s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs La classification IP de cet appareil est IP21 D Cette façade d'enjoliveur possède une profondeur de 8,5 mm et d'un diamètre de 51 mm Elle est vendue en lot de 5 Elle satisfait à la norme, 2006/95/EEC, EN 60669-1 et est certifié LCIE, N, NF Cette façade d'enjoliveur est qualifiée de produit Green premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle est sans mercure