Description
•Les Atouts de l'article:
Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 3 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Facile à installer, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés) Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante soulignent chic et sobriété Avec une finition soignée, elle s'intègre dans les intérieurs élégants Il a aussi la fonctionnalité de compenser les irrégularités du mur Alliance du cercle et de carré, la gamme Odace s'accorde parfaitement aux intérieurs modernes et élégants Résolument dans l'air du temps et adaptée aux tendances décoratives actuelles, elle est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace
•Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré