Description
Odace - répéteur wifi - aluminium - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - bornier à vis
•Les Atouts de l'article:
Découvrez le répéteur Wifi de couleur aluminium dernier né de la gamme Odace Schneider Electric Il est conforme aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n Il peut fournir des taux de transmission jusqu'à 300 Mbps et supporte le mode de cryptage WPA2 PSK Il fonctionne avec un bouton poussoir en face avant Facile à installer, il se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Son degré de protection est IP20 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons
•Les Atouts de l'article:
Découvrez le répéteur Wifi de couleur aluminium dernier né de la gamme Odace Schneider Electric Il est conforme aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n Il peut fournir des taux de transmission jusqu'à 300 Mbps et supporte le mode de cryptage WPA2 PSK Il fonctionne avec un bouton poussoir en face avant Facile à installer, il se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Son degré de protection est IP20 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons