Description
•Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur horaire électronique Odace 1 poste est disponible en couleur aluminium et est conçu pour être utilisé. Ses bornes de raccordement sont à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il atteint un degré de protection IP20 et IP21. Ses directives sont 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension. Son calibre du fusible associé est de 16 A. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 230 V. L'interrupteur horaire électronique est en PC (polycarbonate) GF10 FR, métal, thermoplastique, ce qui le rend durable et résistant. Il ne contient pas de mercure. La commande de l'interrupteur horaire électronique peut être effectuée par le biais de la télécommande par bouton-poussoir auxiliaire, à bascule.