• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S540403 - Chargeur USBA 7 -5W+C 45W Anth

  • Odace - chargeur USB type A 7,5W + C 45W - forte puissance type C - anthracite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S540403
    • Référence Sonepar : 01887206895
    • EAN : 3606482068957
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Odace - chargeur USB type A 7,5W + type C 45W - forte puissance type C (protocole PD3.0) pour charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - anthracite - cache protection peinture

•Les Atouts de l'article:

Cet appareil Odace de Schneider Electric est un chargeur rapide USB A+C 45W anthracite. Il dispose d'un USB de type A 5VDC avec un courant de sortie de 2,4A et d'un USB de type C 5VDC avec un courant de sortie de 3A. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7mm. Ce chargeur est livré avec un cadre de fixation. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv No 1. Il dispose d'une protection contre les courts-circuits, les surtensions, la surchauffe, les surtensions et les surintensités. Sa tension de fonctionnement Ue de 100-240VAC et son courant de sortie de 3A avec 50/60Hz. La puissance de sortie de cet appareil est de 45W et la consommation électrique est de 0,1W. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est de couleur anthracite (RAL 7021). Il est fabriqué en matière plastique. Il fonctionne entre 0 et +40°C. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison avec des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Les dispositifs de câblage Odace sont conçus pour une installation facile. Ils sont testés individuellement en usine pour garantir sécurité et fiabilité. Cet appareil est conforme à la classe d'isolation électrique II et à la certification EAC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver