• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S540513W - Variateur LED 2f zigbee anth

  • Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S540513W
    • Référence Sonepar : 01887101963
    • EAN : 3606481019639
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Odace permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S540513W se compose d'un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S540513W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EAC, VDE, SEMKO, FIMKO, NEMKO, NF, CE, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Le saviez-vous ?

Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.



•Quelques mots du fabricant :

  • La solution pour votre maison connectée, durable et intelligente
  • Hub obligatoire pour être connectable
  • Communication Zigbee pour la connectivité de votre gradateur
  • Réaliser des économies d'énergie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver