• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S550285 - ODACE VV + POUS COB

  • Odace - va-et-vient + poussoir - 10A - cobalt
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S550285
    • Référence Sonepar : 01887106251
    • EAN : 3606481062512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Odace - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - bleu cobalt - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

•Les Atouts de l'article:

Pour des maisons vivantes et vibrantes, Schneider Electric crée la gamme Odace, mariage réussi du cercle et du carré, s'inscrivant parfaitement dans les tendances actuelles Maintenant disponible en Bleu Cobalt, l'appareillage Odace offre aussi confort et sécurité du logement, grâce à des matériaux robustes et de qualité Ce va-et-vient + poussoir bleu Cobalt dispose d'un courant assigné d'emploi 10 AX 250 V Unipolaire 2 voies, cet interrupteur + bouton poussoir est très facile à mettre en œuvre, vous promettant un grand confort d'installation En se fixant par vis, il permet une connexion simple et rapide Cet appareillage encastré abrite des mécanismes faibles de profondeur, pour un ajustement des plaques de finition en toute simplicité, par ergots crantés Avec sa commande touche et poussoir (2 touches), il apporte du confort dans l'habitat et s'adapte parfaitement à tous les quotidiens Robuste, il résiste aux UV pour une excellente durabilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver