• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S550461 - ODACE TV-FM-SAT 1E VS COB

  • Odace - prise TV/FM/SAT - 1 entrée - cobalt
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S550461
    • Référence Sonepar : 01887106260
    • EAN : 3606481062604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Odace - prise TV/FM/SAT - encastré - bleu cobalt - 1 entrée - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM : IEC femelle 9 -52 mm - SAT : F type - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Montage encastré pour cette prise télévision et radio TV/FM/SAT (une entrée pour chaque) qui allie esthétisme et praticité Elle abrite les caractéristiques suivantes : - Connecteur TV : Mâle IEC 9,52mm, - Connecteur FM : IEC femelle 9,52 mm, - Connecteur SAT : F type Alliance du cercle et du carré, cette prise TV et radio issue de la gamme Odace de Schneider est un véritable objet de décoration dans la maison lorsqu'elle sera complétée par une plaque de finition de la même gamme Facile à installer, elle dispose d'un mode de fixation par vis Sa couleur Bleue Cobalt et son design épuré incarnent élégance et sobriété pour des intérieurs contemporains et soucieux de s'adapter aux tendances décoratives actuelles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver