• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SC420I - SMART UPS SC 420VA

  • Smart-UPS - Onduleur - 230V - 260W-420VA - 320J - Prises IEC - 0U
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SC420I
    • Référence Sonepar : 03345422261
    • EAN : 731304222613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Smart-UPS SC 420VA, 230V version Tour

•Les Atouts de l'article:

Cet onduleur fait partie de la gamme Smart-ups, une offre de protection de l'alimentation réseau intelligente et efficace, allant jusqu'à l'autonomie évolutive. Cet onduleur APS sans interruption fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures pour prendre en charge l'alimentation sans interruption de type autonome et interactive ligne 420 VA/260 W, en cas de coupure de courant ou de perturbations. Il est idéal pour les équipements réseau et les dispositifs de PDV. Il est conforme CE, EAC, GOST, NOM, VCCI et VDE. Cet onduleur offre une protection réseau de qualité, des batteries remplaçables sous tension et une protection intégrée des lignes de données. L'onduleur dispose d'une garantie de 2 ans. Il est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à protéger l'équipement de réseau, les petits commutateurs et les dispositifs de point de vente (POS) contre les perturbations et les pannes de courant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver