• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SH30553P02F2000 - SERVOMOTEUR SH3 055 1,05NM

  • Lexium - servomoteur 1,05N.m - multi - IP54, IP65 - bride 55mm - av frein park.
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SH30553P02F2000
    • Référence Sonepar : 01887529551
    • EAN : 3606485295510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lexium - servomoteur - 1,05 N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 3,5 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur de l'axe : 20mm - taille bride moteur : 55mm - connecteur à angle droit rotatif - IP54, IP65 - avec frein de parking

•Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 52 & Motors, une offre de servomoteurs pour PacDrive 3. Ce servomoteur 3 pôles dispose d'une vitesse mécanique maximale de 9000 tr/min et d'une extrémité d'arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d’un codeur absolu multitour SinCos Hiperface® avec une résolution de retour vitesse de 128 périodes. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 115V à 480V, un courant continu à l'arrêt de 1,7A et une puissance continue de 680W. Les dimensions de l'arbre sont de 9mm (diamètre) x 20mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Ses indices de protection sont IP54 et IP65. La longueur de ce produit est de 203mm et les dimensions du collier de centrage sont de 2mm (profondeur) x 40mm (diamètre) avec un trou de montage de 63mm. Cette gamme est compatible avec PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement. Il prend en charge le montage sur bride standard internationale de 55mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 52 offre un contrepoids idéal au système multi-axes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de commande de mouvement les plus flexibles. Lexium est une gamme de servovariateurs autonomes de 0,4kW et 7kW pour les solutions d'automatisation basées sur PacDrive.



•Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique intégrée à 3 phases
  • Capacité de surcharge
  • Augmente la plage de déplacement
  • Avec clavette lisse en bout

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver