• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SR2PACKBD - PACK 12 E S REL. 24VDC

  • Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 24Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SR2PACKBD
    • Référence Sonepar : 00002054938
    • EAN : 3389110549386
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 24Vcc - 4 relais - IP20, IP40 - avec affichage - temps de cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation

•Les Atouts de l'article:

Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR2B121BD et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 24V CC et dispose de 12 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier, d'une horloge intégrée et d'un écran LCD intégré. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



•Les Atouts de la gamme:

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.



•Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver