• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SR3PACK2FU - PACK 26 E S REL. 100-240V

  • Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 26ES - 100..240Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SR3PACK2FU
    • Référence Sonepar : 00002055005
    • EAN : 3389110550054
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zelio Logic - relais intelligent modulaire - pack découverte - 26ES - 100..240Vca - 10 relais - IP20, IP40 - av. affichage - tps de cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle av. Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation

•Les Atouts de l'article:

Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable modulaire Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR3B261FU et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 100V-240V CA et dispose de 26 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Il offre également une programmation simple, l'affichage et le diagnostic des dysfonctionnements, l'affichage et les boutons de navigation. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



•Les Atouts de la gamme:

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.



•Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver